missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9(10H)-Acridone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
9(10H)-Acridone is used in the preparation of methyl 9,10-dihydro-9-oxoacridine-10-pentanoate, use for dyeing the organic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
9(10H)-acridone est utilisé dans la préparation du 9,10-dihydro-9-oxoacridine-10-pentanoate de méthyl, pour la teinture de matières organiques.
Solubilité
Insoluble dans le benzène, le chloroforme, l’éther, l’eau et l’éthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
9(10H)-acridone est utilisé dans la préparation du 9,10-dihydro-9-oxoacridine-10-pentanoate de méthyl, pour la teinture de matières organiques.
Solubilité
Insoluble dans le benzène, le chloroforme, l’éther, l’eau et l’éthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 9(10H)-Acridone |
Point de fusion | 360°C to 362°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 7104 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in benzene,chloroform,ether,water and ethanol. |
Poids de la formule | 195.22 |
Pourcentage de pureté | 99% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'