Learn More
9-Anthraldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
9-Anthraldehyde is used to prepare asymmetrical tridentate Schiff base ligands, 2-(9-anthrylmethyl-ideneamino)-4-methyl-phenol and functionalized ligand like 2-(anthracen-9-ylidene)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentene-1,3-dione through Knoevenangel condensation with the diphosphine ligand 4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentene-1,3-dione. It is also used as an intermediate for dyes, pigment, active pharmaceutical ingredients and other organic compounds. Further, it is involved in the Diels Alder reaction with benzenediazonium-2-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 9-anthraldéhyde est utilisé pour préparer des ligands de base Schiff à tridentate asymétrique, 2-(9-anthrylméthyl-ideneamino)-4-méthyl-phénol et des ligands fonctionnalisés comme le 2-(anthracène-9-ylidène)-4,5-bis(diphénylphosphino)-4-cyclopentène-1,3-dione par condensation de Knoevenangel avec le ligand diphosphine 4,5-bis(diphénylphosphino)-4-cyclopentène-1,3-dione. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les colorants, les pigments, les ingrédients pharmaceutiques actifs et d’autres composés organiques. De plus, il est impliqué dans la réaction de Diels-Alder avec le benzènediazonium-2-carboxylate.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 9-Anthraldehyde |
Point de fusion | 102°C to 106°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 639167 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in toluene. |
Poids de la formule | 206.24 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only