missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ 9199 X-Fit Pro Safety Spectacles
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Transparents
Description
- Pont de nez souple avec une conception-X frappante pour un confort maximum du porteur.
- La combinaison de matériaux durs et mous garantit un ajustement sans pression
- La géométrie de la branche est extrêmement compatible avec d’autres formes d’EPI
- Sans métal
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Type de lentille | Supravision Excellence |
Teinte de la lentille | Transparents |
Couleur de la monture | Bleu, anthracite |
Modèle | X-Fit Pro 9199 |
Jetable | Non |
Lens Material | Polycarbonate |
Labeling | W 166 FT CE - 2C-1,2 W1 FTKN CE |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'