missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex 94908 Comfortable Climate Insole For Uvex G2 - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 G2
Marque: Uvex 9490851
Informations supplémentaires : Poids : 0.06400kg
Description
- Absorption des chocs sur les pieds sur toute la surface
- Matériau très respirant, absorbant l’humidité et séchant rapidement
- Les zones d’absorption des chocs favorisent le mouvement naturel des pieds
- Compatibilité avec la peau et structure de surface agréable
- Soutient la voûte plantaire
- Référence de l’article : 9490,8
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir | |
Microvelours | |
Non | |
Largeur standard | |
Non |
Uvex G2 | |
51 | |
Unisexe | |
Oui |