missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex 95283 High Tune-Up Insole For Uvex 1 and 2 - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
Marque: Uvex 9528343
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Description
Semelle intérieure haute confortable réglable Uvex 95283
- Concept de semelle intérieure antistatique à utiliser dans les chaussures de sécurité
- Conçue pour réduire la fatigue en augmentant le confort de ceux qui les portent et en améliorant l’ergonomie grâce au support optimal de la voûte plantaire
- Bon rembourrage
- Allégement des pressions
- Structure de surface confortable et non irritante
- Respirante et absorbe l’humidité
- Antibactérienne
- Antistatiques
- Utilisable pour les chaussures ESD
- Uvex 1, Uvex 2, Uvex 1 Duo, Uvex Xenova™ Light
- Article n° 95283
- Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir, Orange | |
Microvelours | |
Non | |
Largeur standard | |
Non |
Uvex 1 et 2 | |
43 | |
Unisexe | |
Oui |