missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR en temps réel à 96 puits twin.tec™
Augmente le reflet de la fluorescence dans les tests de PCR en temps réel et d’autres dosages par fluorescence dus aux puits blancs.
76.90€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Blanc |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Volume (métrique) du puits | Type de jupe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) du puits | Type de jupe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15685367
|
Eppendorf™
0030129636 |
150 μl | À jupe |
76.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15695367
|
Eppendorf™
0030129644 |
250 μl | Semi |
76.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Puits blancs pour une meilleure réflexion
- Stabilité mécanique élevée
- Bords surélevés pour une étanchéité efficace
- Transfert de chaleur optimal grâce à une épaisseur de paroi réduite
- Autoclavable (121°C, 20 min)
Applications
- PCR en temps réel
- PCR en temps réel
- Analyse de courbes de fusion
Spécification
Étalon | |
Autoclavables | |
PP | |
PCR en temps réel | |
10/boîte |
8 x 12 | |
Blanc | |
96 | |
10 | |
Oui |