missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ 9770 Pheos E-S-WR Unventilated Safety Helmets

Lightweight helmets are suitable for use with ambient temperatures down to -30°C, and resistant to hot molten lava splash. Helmets feature a short brim for unrestricted upward vision, and a suspension harness with wheel ratchet for variable width adjustment.

Marque:  Uvex™ 9770531

Informations supplémentaires : Poids : 0.39000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17249111

  • 19.16€ / 1 pièce

Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • La coque de casque entièrement fermée convient aux électriciens
  • Satisfait à toutes les exigences de sécurité pour la construction et les travaux industriels
  • Le harnais de sécurité avec cliquet pour roue permet un réglage continu de la largeur
  • Le bord raccourci garantit une vision vers le haut dégagée
  • Adaptateurs à fente latérale Euroslot (30 mm) pour la fixation des casques antibruit et systèmes de visière
  • Fixation de bande textile à six points pour un ajustement et un confort optimaux
  • Résiste facilement à la pression du côté
  • Peut être utilisée à des températures allant jusqu’à -30°C
  • Résistant aux éclaboussures de métal en fusion
  • Comprend une zone d’impression pour être personnalisé
Spécification

Spécification

EN 397:2012, EN 50365:2002
Systèmes basse tension
HDPE
Casque isolant électriquement
Harnais avec cliquet pour roue
Bleu
Système d’adaptation pour visières Uvex™, les capsules de casques et les lampes de casque
Bord court
52 à 61 cm
Non ventilés
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions