Learn More
BINDER™ Port d’accès avec bouchon en silicone, 80 mm
Disponible dans trois positions différentes : en haut, à droite et à gauche.
Marque: BINDER™ 8012-0834
833.86 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Bouchons en silicone inclus
- À utiliser avec une large gamme de chambres et d’incubateurs Binder™
Spécification
Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone - 80 mm, au-dessus | |
Accessoire ; Port d’accès | |
80 mm |
Chambres BINDER série MKFT | |
Bouchon en silicone |