Learn More
CPC Colder Products Company™ Connecteur de couplage pour montage sur panneau en acétal Delrin
Fabriqués en laiton. Les inserts de couplage pour montage sur panneau avec raccord cannelé sans soupape de série LC CPC Colder Products Company™ sont robustes et fabriqués en laiton chromé.
Marque: CPC Colder Products Company™ 4202V
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00810kg
Description
- Matériau : Laiton
- Plage : -40°F à 180°F (-40°C à 82°C)
- Gamme de pressions : Vide de 250 psi, 17,3 bar
- Montage : montage encastré
- Option de soupape : Sans soupape
Spécification
Connecteur de couplage pour montage sur panneau | |
Autoclavables | |
Diamètre interne de 3,2mm | |
8 bars à 25°C |
S’adapte à la tubulure : Diamètre interne de 3,2mm | |
Acétal Delrin | |
-40°C | |
80°C |