missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC Colder Products Company™ Inserts de couplage pour montage sur panneau sans soupape avec raccord cannelé de série LC

Fabriqués en laiton. Les inserts de couplage pour montage sur panneau avec raccord cannelé sans soupape de série LC CPC Colder Products Company™ sont robustes et fabriqués en laiton chromé.

13.50€ - 49.50€

Spécification

Type Connecteur de couplage pour montage sur panneau
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Consulter d'autres spécifications

Alert:

AVERTISSEMENT : La pression, la température, les produits chimiques et l’environnement de fonctionnement peuvent affecter les performances des raccords. Il incombe au client de tester la pertinence des produits Colder dans leurs propres conditions d’application.


Produits 7
Code produit Marque Description Pression maximale Matériau Max. Operating Temperature (Metric) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Pression maximale Matériau Max. Operating Temperature (Metric) Prix Quantité et disponibilité  
11918397
Afficher les documents
CPC Colder Products Company™
40006
S’adapte à la tubulure : 9,6mm (D.E.) 120 psi, 8,3 bar Acétal 82°C
14.40€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
29-06-2021
Ajouter au panier
 
11938397
Afficher les documents
CPC Colder Products Company™
42005
S’adapte à la tubulure : 8 mm (D.E.) 250 psi, 17,3 bar Laiton 80°C
36.20€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
08-06-2021
Ajouter au panier
 
11928397
Afficher les documents
CPC Colder Products Company™
42004
S’adapte à la tubulure : Diamètre interne de 6,4mm 250 psi, 17,3 bar Laiton 80°C 40.40€
1 pièce
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
08-06-2021
Ajouter au panier
 
11945474
Afficher les documents
CPC Colder Products Company™
06363-66
S’adapte à la tubulure : 1,6mm 7 bar Acétal Delrin 85°C 49.50€
10 pièces
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
08-06-2021
Ajouter au panier
 
11910257
Afficher les documents
CPC Colder Products Company™
4202V
S’adapte à la tubulure : Diamètre interne de 3,2mm 8 bars à 25°C Acétal Delrin 80°C
13.50€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
13-07-2021
Ajouter au panier
 
11918387
Afficher les documents
CPC Colder Products Company™
4202
S’adapte à la tubulure : Diamètre interne de 3,2mm 8 bars à 25°C Acétal Delrin 80°C 31.30€
1 pièce
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
08-06-2021
Ajouter au panier
 
11935434
Afficher les documents
CPC Colder Products Company™
2404
Thread Size: 1/4in. Acétal Delrin Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

  • Matériau : Laiton
  • Plage : -40°F à 180°F (-40°C à 82°C)
  • Gamme de pressions : Vide de 250 psi, 17,3 bar
  • Montage : montage encastré
  • Option de soupape : Sans soupape
Spécification

Spécification

Connecteur de couplage pour montage sur panneau
-40°C
FDS