missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide alpha-phénylcyclopentylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
alpha-Phenylcyclopentylacetic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide alpha-phénylcyclopentylacétique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sombre. Conserver à l’écart des matériaux incompatibles tels que les agents oxydants.
L’acide alpha-phénylcyclopentylacétique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sombre. Conserver à l’écart des matériaux incompatibles tels que les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | alpha-Phenylcyclopentylacetic acid |
Point de fusion | 98°C to 102°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 1956835 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 204.27 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'