missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 39-035 Cotton-Supported Nitrile Chemical Protection Gloves
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Description
- Gants de travail industriels
- Fabrication en coton prise en charge
- Finition lisse pour les applications à préhension sèche
- Haut niveau de résistance aux graisses animales
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 374_2003 Microorganisme, EN 420:2003 + A1:2009 |
Couleur | Vert |
Finition externe | Non texturés |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 10 |
Norme EN388 | 3121A |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKLOPT |
EN ISO 374-5 | Oui |
Type de manchette de gant | Manchette |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'