missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Edmont™ Gants en latex de caoutchouc naturel AccuTech™ série 55-105

Catalog Number 15660914
Click to view available options
Taille : 9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Offre une protection efficace pour les environnements physiques à usage intensif. Les gants en latex de caoutchouc naturel Ansell Edmont™ Alphatech™ série 55-105 offrent une excellente protection contre les déchirures, les abrasions ainsi que contre les coupures et les perforations.

  • Gants de protection aux liquides et chimiques
  • Très résistant à la plupart des acides, alcalis, alcools, aldéhydes et cétones
  • L’épaisseur de poids lourd améliore la durabilité, augmentant ainsi la résistance chimique et physique
  • Translucide et non doublé pour un nettoyage efficace

Applications :

  • Biotechnologies
  • Mélange de liquides
  • Recherche chimique et médicale
  • Manipulation de produits chimiques
  • Industrie chimique
  • Mélange / manipulation / transfert / versement de produits chimiques
  • Travaux de laboratoire et analyses, en particulier lorsque la résistance aux acides est nécessaire
  • Produits pharmaceutiques
  • Manipulation de produits : chimiques / biologiques
  • Applications de protection des produits
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003, EN 374:2004
Description Préhension : Finition lisse
Couleur Naturel
Latex Free Non
Matériau Latex de caoutchouc
Type de produit Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
Dimensions 9
Épaisseur (métrique) 0,76 mm
Type de manchette de gant Ourlé
Type d’emballage 10 paires dans des sachets scellés noirs par carton
Taille du port (métrique) 200 mm
Séries 55-105
Longueur (métrique) 813 mm
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'