missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Rack de chambre en aluminium
Pour une utilisation avec des boîtes standard.
Marque: BINDER™ 6017-0041
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- Pour 5 x 4 ou 6 x 4 boîtes
- Disponibles en plusieurs dimensions
Spécification
Portoir de chambre, aluminium - pour boîtes standard 5 x 4 (50 mm), dimensions : 276 x 139 x 558 mm (H x l x P) | |
Boîtes standard 5 x 4 de 50 mm | |
Accessoire, rack de chambre | |
276 mm |
Chambres BINDER de série UFV | |
Aluminium | |
139 mm | |
558 mm |