missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Consulter le manuel d’utilisation
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 818131
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.09300kg
Description
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 140°C | |
Monde entier |
Aluminium | |
200 mm | |
1,016 mm | |
Rond | |
Blanc sur bleu |