missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Consulter le manuel d’utilisation
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 818130
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.02400kg
Description
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 140°C | |
Monde entier |
Aluminum | |
100 mm | |
1.016 mm | |
Rond | |
Blanc sur bleu |