missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussure 2169 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
100.83€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15667927
|
Abeba™
2169/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15677927
|
Abeba™
2169/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15687927
|
Abeba™
2169/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15697927
|
Abeba™
2169/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15607937
|
Abeba™
2169/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15617937
|
Abeba™
2169/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15627937
|
Abeba™
2169/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15637937
|
Abeba™
2169/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15647937
|
Abeba™
2169/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15657937
|
Abeba™
2169/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15667937
|
Abeba™
2169/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15677937
|
Abeba™
2169/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15687937
|
Abeba™
2169/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Basse
- Revêtement anti-rayures dans la zone du talon et des orteils
Specifications
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Cuir | |
PUR | |
Acier |
Noir | |
Antidérapant | |
2169 |