missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussure 32169 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
Marque: Abeba™ 32169/47
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.40000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Basse
- Modèle supprimé
- Revêtement anti-rayures dans la zone du talon et des orteils
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
32169 |
Noir | |
47 | |
PUR | |
Acier |