missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussure 32178 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
131.58€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Modèle | 32178 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15699477
|
Abeba™
32178/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15609487
|
Abeba™
32178/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15619487
|
Abeba™
32178/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15629487
|
Abeba™
32178/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15639487
|
Abeba™
32178/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15649487
|
Abeba™
32178/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15659487
|
Abeba™
32178/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15669487
|
Abeba™
32178/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15679487
|
Abeba™
32178/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15689487
|
Abeba™
32178/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15699487
|
Abeba™
32178/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15609497
|
Abeba™
32178/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15619497
|
Abeba™
32178/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Matériau supérieur polyvalent respirant et hautement résistant à l'abrasion
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Modèle supprimé
- Revêtement anti-rayures dans la zone du talon
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Antidérapant | |
32178 |
Noir | |
PUR | |
Acier |