missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Microtubes à centrifuger noirs

Ideal for use with fluorescent probes or ethidium bromide

33.33€ - 35.00€

Spécification

Type de couvercle Bouchon à clipser
Certifications/conformité Sans DNase ni RNase
Couleur Noir
Autoclavable Oui
Matériau Polypropylène
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15885116 Afficher les documents Argos Technologies
T7456-001
0.5mL 35.00€
500 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
08-07-2020
Ajouter au panier
 
15845116 Afficher les documents Argos Technologies
T7100BK
1.5 ml 33.33€
500 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
08-07-2020
Ajouter au panier
 
Description

Description

La couleur noire protège les échantillons photosensibles et rend inutile l’emballage des tubes dans une feuille d’aluminium.

  • Supportent des forces allant jusqu’à 38,000 × g
  • Les bouchons à clipser fixés garantissent une étanchéité parfaite
  • Autoclavables jusqu’à 121°C
  • Exempts de DNase et de RNase, apyrogènes
  • Peuvent être conservés à –80°C

Informations sur la commande

Tubes à centrifuger de 15 et 50 ml également disponibles. Contactez le service client Fisher Scientific pour vous procurer les informations de commande.

Spécification

Spécification

Bouchon à clipser
Noir
Polypropylène
Idéal pour une utilisation avec des sondes fluorescentes ou du bromure d’éthidium
Sans DNase ni RNase
Oui
15000 xG