missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Pipeteur numérique 12 canaux Axypet™, étalonnage 3x4 ALT
High levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
770.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO17025 |
---|---|
Nombre de canaux | 12 |
Gamme de produits | Axypet™ |
Type | Pipette multicanaux |
Quantité | 1/Paquet, 1/Carton |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17213614
|
Axygen™
AP-12-10-ALT |
0,5 à 10 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17273614
|
Axygen™
AP-12-50-ALT |
5 à 50 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17233614
|
Axygen™
AP-12-200-ALT |
20 à 200 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17253614
|
Axygen™
AP-12-300-ALT |
50 à 300 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- ISO 17025 Pre-calibrated
- Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
- Unique side EZIject button option reduces thumb movement
- Finger-hook provides for a more relaxed grip
- Large ergonomic push button is easy on the thumb during contact
- Locking feature prevents accidental volume changes during pipetting procedures
- Push button and ejector button are ergonomically located
- Curved ejector bar allows tips to be ejected in steps, reducing the mount of force required for ejection
- Tip manifold rotates 360°
- Each channel of the pipettor has an individual, precision piston assembly to ensure accuracy and reproducibility from one pipetting series to the next
- Shafts withdraw when pressed against a row of tips
- Each shaft moves independently, minimizing jamming of tips
- Micrometer is continuously adjustable for selection of whole or fractional volumes
Spécification
ISO17025 | |
Axypet™ | |
1/Paquet, 1/Carton |
12 | |
Pipette multicanaux |