Learn More
Brady™ Rouleaux en polyester hautes performances BBP31 - ocre
Pour le marquage de surfaces en acier inox et lisses. Les rouleaux en polyester hautes performances Brady™ BBP31 sont en polyester B-569 et sont idéaux pour une application sur des surfaces très lisses ou des panneaux rigides.
Marque: Brady™ 117960
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.44000kg
Description
- Pour application sur surfaces très lisses
- Idéal pour un montage sur panneaux rigides
Spécification
Rouleau en polyester hautes performances BBP 31 | |
Ocre | |
Marquage de tuyaux en acier inox | |
1 | |
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare | |
0,076 mm | |
1 de chaque | |
Brillant |
Acrylique, Permanent | |
Surface compatible : Lisse | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 | |
30,40 m | |
–40°C à +100°C | |
Polyester (B-569) | |
Cartouche | |
12,70 mm |