missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Papier filtre SP Scienceware™ pour entonnoirs Buchner de paillasse

Spécialement adapté aux entonnoirs Buchner de paillasse Scienceware

Marque:  Bel-Art™ H14632-0018

Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15863975

  • 270.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • En cellulose blanche crêpée pour améliorer la porosité
  • Qualité forte liaison
  • Grammage de 100 g/m²
  • Épaisseur de 0,30 mm
  • Débit de 90 ml/min
  • Résistance à l’éclatement à l’état humide > 68 kPa
  • Rétention des particules de 3 μm

Spécification

Spécification

Forte liaison
100/boîte
18 in
45,7 cm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions