missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Barre d’agitation magnétique octogonale aux terres rares SP Scienceware™ Spinbar™
L’aimant aux terres rares / samarium-cobalt offre un couplage fort avec des aimants d’entraînement pour réduire la fréquence des retombées
28.20€ - 32.70€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA, ISO 9001:2008, SGS |
Couleur | Vert |
Matériau | Aimant de samarium-cobalt |
Forme | Octogonale |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16649763
|
Bel-Art™
F37102-0238 |
0,37 in | 9,5mm | 2 po | 50,8mm |
28.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16639763
|
Bel-Art™
F37102-0003 |
0,5 po | 12,7mm | 3 po | 76,2mm |
32.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Convient parfaitement aux solutions visqueuses, aux applications avec agitation à vitesse élevée ainsi qu’aux agitations prolongées
- La forme octogonale avec anneau de rotation crée une forte turbulence avec un minimum de friction et de vibration
- Revêtu en Téflon™ PTFE
- Couleur verte distinctive pour faciliter l’identification et la visibilité
- Autoclavable
Spécification
Oui | |
Vert | |
Octogonale |
FDA, ISO 9001:2008, SGS | |
Aimant de samarium-cobalt |