missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Phototube binoculaire Ergo

Utilisez ces phototubes pour une variété d’applications.

Marque:  Zeiss™ 435100


Code nomenclature Nacres: MA.43

Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg

Code produit. 13512330

  • 5990.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Les phototubes binoculaires sont disponibles avec une variété d’options adaptées à vos besoins
Spécification

Spécification

Ergophototube binoculaire S, 5 à 45°
Pour une distance oculaire de 51 à 75 mm
avec basculement 100/100 du canal droit vers l’interface 60N
5 à 45°
de 51 à 75 mm
1 de chaque
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions