missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate de bis(2-méthylallyl), 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bis(2-methylallyl) carbonate |
Point d’ébullition | 199.0°C to 202.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | [H2C=C(CH3)CH2O]2CO |
Indice de réfraction | 1.4371 |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 170.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'