missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Black/Blue/Gray 85348 Low Shoe - Width 11

Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2

Marque:  Uvex 8534838

Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17275041

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

Chaussure Uvex 1 8534.8 S2 SRC

  • Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Particulièrement légères et flexibles
  • Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • Fabriquées avec la dernière technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
  • La technologie Uvex Climazone assure un confort optimal
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie, respirant et résistant à l’eau
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 8534,8
  • Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tailles : 35 à 52
Spécification

Spécification

Gris, Bleu, Noir
38
Composite
EN ISO 20345:2011
Largeur standard
Oui
S2
Microvelours
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions