missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Black Busingess Casual 95112 Low Shoe - Width 11
Uvex business Casual safety shoes for comfortable protection in almost every situation; protection classes S1 and S1 P
Marque: Uvex 9511238
Informations supplémentaires : Poids : 1.27000kg
Description
Chaussures Uvex Business Casual 9511.2 S1 P SRC
- Chaussure de sécurité sportive
- Légères et flexibles
- Fabriquées avec la dernière technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
- La technologie Uvex Climazone assure un confort optimal
- Tige en cuir respirant
- La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
- Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Embout et semelle intermédiaire en acier
- Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
- Semelle en polyuréthane double densité avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
- Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 9511,2
- Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Tailles : 38 à 48
Spécification
Noir | |
38 | |
Acier | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S1 |
Cuir | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex Business Casual | |
Non | |
SRC |