missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Black/Orange PU 65024 Low Shoe - Width 14

Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P

Marque:  Uvex 6502448

Informations supplémentaires : Poids : 1.63100kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17250761

  • 173.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Chaussures Uvex 2 6502.4 S3 SRC

  • Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Légères et flexibles
  • Dernière génération d’embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • La semelle intermédiaire non métallique et résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
  • Conçues grâce à la nouvelle technologie pour un confort exceptionnel
  • Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
  • Dessus en cuir respirant et résistant à l’eau
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fournies avec des lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
  • Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • La surchaussure Uvex protège la partie supérieure et prolonge la durée de vie
  • Répond aux exigences DES : résistance à la masse Kleiner de 35 mégohms
  • Certification avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6502.4
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tailles : 35 à 52
Spécification

Spécification

Noir, Orange
48
Composite
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S3
Cuir
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions