Learn More
Uvex Black/Orange PU 65031 Boot - Width 10
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
Marque: Uvex 6503150
Informations supplémentaires : Poids : 1.78900kg
Description
Bottes à lacets Uvex 2 6503.1 S3 SRC
- Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
- Légères et flexibles
- Dernière génération d’embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
- La semelle intermédiaire non métallique et résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
- Fabriquées avec une nouvelle technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
- Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
- Dessus en cuir respirant et résistant à l’eau
- La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
- Fournies avec des lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
- Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
- Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
- La surchaussure Uvex protège la partie supérieure et prolonge la durée de vie
- Répond aux exigences DES : résistance à la masse Kleiner de 35 mégohms
- Certification avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 6503.1
- Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir, Orange | |
50 | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Étroite | |
Oui | |
S3 |
Cuir | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |