Learn More
Uvex Black/Orange Rubber/PU 65303 Winter Boot - Width 12
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and outstanding climate characteristics ensure max performance in day-to-day wear and redefine limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
Marque: Uvex 6530335
Informations supplémentaires : Poids : 1.04600kg
Description
Botte à lacet d’hiver Uvex 2 6530.3 S3 CI HI HRO SRC
- Bottes de sécurité multifonctionnelles et sportives
- Botte à lacet d’hiver souple et légère S3
- La surchaussure en mousse de PUR permet d’augmenter la durée de vie du produit
- Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance aux fuites inférieure à 35 mégohms
- Bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique
- Semelle ultra légère à double couche, fabriquée à partir d’une semelle intermédiaire absorbant les chocs et d’une semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM optimales avec d’excellentes propriétés antidérapantes
- Marquage CI pour sa conception de chaussures isolantes du froid
- Marquage HI pour sa sous-structure isolante thermique (testée conformément à la norme à 150°C)
- Marquage HRO pour sa sous-structure résistante à la chaleur pour une brève exposition jusqu’à 300°C.
- Adhérence sûre pour monter aux échelles grâce au support d’arche stabilisateur
- La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes les plus récentes, ce qui ne limite pas la flexibilité de la chaussure
- Le confort exceptionnel du porteur résulte de matériaux nouvellement développés respirants et optimisés aux climats
- Construction pratiquement sans couture en cuir de vache particulièrement souple pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Languette anti-poussière et col rembourrés et souples
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 6530,3
- Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir, Orange | |
35 | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Large | |
Oui | |
S3 |
Cuir | |
Caoutchouc et PUR double densité (PU/RU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |