missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Black/Orange Rubber/PU 65303 Winter Boot - Width 12

Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and outstanding climate characteristics ensure max performance in day-to-day wear and redefine limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P

Marque:  Uvex 6530346

Informations supplémentaires : Poids : 1.74700kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17251531

  • 230.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Botte à lacet d’hiver Uvex 2 6530.3 S3 CI HI HRO SRC

  • Bottes de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Botte à lacet d’hiver souple et légère S3
  • La surchaussure en mousse de PUR permet d’augmenter la durée de vie du produit
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance aux fuites inférieure à 35 mégohms
  • Bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique
  • Semelle ultra légère à double couche, fabriquée à partir d’une semelle intermédiaire absorbant les chocs et d’une semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM optimales avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Marquage CI pour sa conception de chaussures isolantes du froid
  • Marquage HI pour sa sous-structure isolante thermique (testée conformément à la norme à 150°C)
  • Marquage HRO pour sa sous-structure résistante à la chaleur pour une brève exposition jusqu’à 300°C.
  • Adhérence sûre pour monter aux échelles grâce au support d’arche stabilisateur
  • La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes les plus récentes, ce qui ne limite pas la flexibilité de la chaussure
  • Le confort exceptionnel du porteur résulte de matériaux nouvellement développés respirants et optimisés aux climats
  • Construction pratiquement sans couture en cuir de vache particulièrement souple pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Languette anti-poussière et col rembourrés et souples
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6530,3
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
  • Tailles : 35 à 52
Spécification

Spécification

Noir, Orange
46
Composite
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S3
Cuir
Caoutchouc et PUR double densité (PU/RU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions