missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Black/Red 69988 Motion Style Low Shoe - Width 11
Uvex Motion Style safety shoes are lightweight with optimizes wearer comfort using Climazone climate management
Marque: Uvex 6998849
Informations supplémentaires : Poids : 1.67000kg
Description
Chaussure Uvex Motion Style 6998 S1 SRC
- Chaussure ESD innovante de haute qualité
- Ultra légère, style tendance
- Microvelours haute technologie respirant
- Conception perforée pour une bonne ventilation
- Doublure en maillage de distance respirante
- Fabriquée à partir de textiles synthétiques, adaptée aux personnes allergiques au chrome
- Technologie Uvex Climazone pour un confort amélioré
- Lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
- Embout en acier et contrefort anti-torsion Uvex pour une plus grande stabilité et une meilleure protection contre les foulures
- Languette et col rembourrés et souples
- Semelle intérieure amovible ultra confortable, antistatique avec contrôle de l’humidité
- Semelle intérieure en gel Uvex 3D Hydroflex™ pour une absorption exceptionnelle des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
- Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
- Semelle extérieure en PUR
- Article n° 6998,8
- Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Tailles : 36 à 50
Spécification
Noir, Rouge | |
49 | |
Acier | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S1 |
Microvelours | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex Motion Classic | |
Non | |
SRC |