missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Black/Red 85468 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
Marque: Uvex 8546840
Informations supplémentaires : Poids : 0.83300kg
Description
Chaussure Uvex 1 8546.8 S1 SRC
- Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
- Particulièrement légères et flexibles
- Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
- Fabriquées avec la dernière technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
- La technologie Uvex Climazone assure un confort optimal
- Matériau supérieur en microvelours haute technologie, perforé et respirant
- La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
- Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Fournies avec des lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
- Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
- Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
- Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 8546,8
- Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir, Rouge | |
40 | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S1 |
Microvelours | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 1 | |
Non | |
SRC |