missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Black/Silver Safety 69898 Motion Style Low Shoe - Width 11
Uvex Motion Style safety shoes are lightweight with optimizes wearer comfort using Climazone climate management
129.00€
Spécification
Couleur | Noir, Argent |
---|---|
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Acier |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17254331
|
Uvex
6989849 |
49 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17264331
|
Uvex
6989850 |
50 |
129.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex Motion Style Shoe 6989 S1 SRC
- Ultra light, fashionable shoe
- Breathable, high-tech microvelour
- Perforated shoe design for good ventilation
- Ultra breathable distance mesh lining
- Made from synthetic textiles, suitable for people allergic to chrome
- Uvex Climazone technology for improved comfort
- Elastic laces for quick, individual adjustment
- Steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap for greater stability and protection from ankle twisting
- Soft padded collar and tongue
- Ultra comfortable removable insole, antistatic with moisture control
- Uvex 3D Hydroflex™ foam insole for exceptional shock absorption in heel and under front of foot
- Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
- PUR outsole
- Article No. 6989.8
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Sizes: 36 to 50
Spécification
Noir, Argent | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex Motion Classic | |
Non | |
SRC |
Microvelours | |
Acier | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S1 |