missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide bromopyruvique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Description
Bromopyruvic acid is used as an affinity label for cysteine residues and a potential anti-cancer agent. It is involved in the synthesis of imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acids and substituted pyranones. It plays a vital role as a cross-linker between nucleic acids and proteins. It is used as an anticancer agent for lung tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide bromopyruvique est utilisé comme marquage d’affinité pour les résidus de cystéine et comme agent anticancéreux potentiel. Il est impliqué dans la synthèse des acides imidazo-[1,2-a]pyridine-2-carboxyliques et des pyranones substituées. Il joue un rôle vital en tant qu’agent de réticulation entre les acides nucléiques et les protéines. Il est utilisé comme agent anticancéreux pour les tumeurs pulmonaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde, l’acétate d’éthyle et l’eau.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
L’acide bromopyruvique est utilisé comme marquage d’affinité pour les résidus de cystéine et comme agent anticancéreux potentiel. Il est impliqué dans la synthèse des acides imidazo-[1,2-a]pyridine-2-carboxyliques et des pyranones substituées. Il joue un rôle vital en tant qu’agent de réticulation entre les acides nucléiques et les protéines. Il est utilisé comme agent anticancéreux pour les tumeurs pulmonaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde, l’acétate d’éthyle et l’eau.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromopyruvic acid |
Point de fusion | 75°C to 80°C |
Quantité | 2 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 1746786 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethyl acetate and water. |
Poids de la formule | 166.96 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'