missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution tampon, pH 10,00, coloré (rouge), NIST, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
10 L
20 L
Conditionnement:
EP
PE
Description
pH = 10,24 à 0 °C
pH = 10,10 à 10 °C
pH = 10,00 à 20 °C
pH = 9,95 à 25 °C
pH = 9,90 à 30 °C
pH = 9,82 à 40 °C
pH = 9,75 à 50 °C
pH = 9,68 à 60 °C
pH = 9,62 à 70 °C
pH = 9,55 à 80 °C
pH = 9,49 à 90 °C
pH = 10,10 à 10 °C
pH = 10,00 à 20 °C
pH = 9,95 à 25 °C
pH = 9,90 à 30 °C
pH = 9,82 à 40 °C
pH = 9,75 à 50 °C
pH = 9,68 à 60 °C
pH = 9,62 à 70 °C
pH = 9,55 à 80 °C
pH = 9,49 à 90 °C
Spécification
Couleur | Bleu |
Densité | 1.01g/mL |
pH | 10.0 |
Quantité | 10 L |
Conditionnement | PE |
Traçabilité au NIST | NIST traceable |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'