missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution tampon, pH 10,00, coloré (rouge), NIST, Chem-Lab

Pour une utilisation en laboratoire, mesures du pH, traçable au SRM à partir de NIST

Marque:  Chem Lab CL0307109010

Code nomenclature Nacres: NB.61

Informations supplémentaires : Poids : 10.10000kg

Quantité 10L
Conditionnement PE

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11923083

  • 193.00€ / 10L


Expédition estimée
21-05-2021
Ajouter au panier

Description

Description

pH = 10,24 à 0 °C
pH = 10,10 à 10 °C
pH = 10,00 à 20 °C
pH = 9,95 à 25 °C
pH = 9,90 à 30 °C
pH = 9,82 à 40 °C
pH = 9,75 à 50 °C
pH = 9,68 à 60 °C
pH = 9,62 à 70 °C
pH = 9,55 à 80 °C
pH = 9,49 à 90 °C
Spécification

Identifiants chimiques

H3BO3-KCl-NaOH

Spécification

H3BO3-KCl-NaOH
PE
1.01g/mL
Bleu
NIST traceable
±0.02
10.00 (at 20°C)
10L
Vidéos
FDS Documents