missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 33240 habillées
Dissipation électrostatique et confort optimal. Fabrication en cuir lisse.
Marque: Abeba™ 33240/48
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.12000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Cuir lisse
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Microfibre | |
48 | |
Caoutchouc | |
Acier |
Noir | |
Cuir | |
Antidérapant | |
33240 |