missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Hotte filtrante Captair 392 Smart

Les hottes filtrantes Erlab™ Captair Smart 392 sont conçues avec un moyen de communication simple et innovant pour vous faire savoir que la hotte vous protège pour un travail optimal.

Marque:  Erlab™ A63I/HP


Informations supplémentaires : Poids : 120.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15863547

  • 10695.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-02-2023
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Type C : filtration au carbone pour les gaz et vapeurs
  • Type P : filtration à particules pour les poudres
  • Filtre AS : pour vapeurs organiques
  • Filtre BE : pour vapeurs acides + organiques
  • Filtre F : pour vapeurs de formaldéhyde
  • Filtre K : pour vapeurs d’ammoniaque
  • Filtre HP : HEPA H14 : filtration efficace à 99,995 % des particules d’une taille supérieure à 0,1 µm
  • acier résistant à la corrosion électro-galvanisé revêtu d’un polymère antiacide
  • Vitesse frontale de l’air : 0,4 à 0,6 m/s ; 79 fpm à 118 fpm
  • Module de filtration en polypropylène
  • Communication simple par système de pulsation LED : réglages du ventilateur, minuteur d’utilisation, défaillance du ventilateur, vitesse à la face du filtre, détection automatique de saturation du filtre
  • 1 colonne pouvant être configurée pour gérer les liquides, les poudres ou les deux
  • Pour un contrôle à distance pour surveiller l’état de la hotte, modifier les paramètres et envoyer des alertes de sécurité immédiatement à vos appareils (mobile, tablette et PC)
  • Connexion par câble RJ45 pour afficher et modifier le réglage de la hotte
  • Éclairage intérieur : Éclairage à LED > 650 lux
  • L’anémomètre à fil chaud donne l’alerte si la vitesse de surface diminue
Spécification

Spécification

Hotte filtrante sans conduit
749 mm
440 m3/h / 259 PCM
Type 2P, HP
Ouvertures totales ou façade Reverso - la façade réglable offre une position ergonomique à l’utilisateur lors de l’utilisation d’un matériel de grande taille sans compromettre le confinement
1435 mm
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions