missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Microplaque à 96 puits, traitée au collagène de type I, à fond plat
Description
Codage alphanumérique des puits
Spécification
Spécification
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 34 mm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 25 à 340 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Collagène Type I |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?