missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Accessoire pour godet de centrifugeuse

Accessoire pour centrifugeuses

Marque:  OHAUS™ 30553121

Informations supplémentaires : Poids : 1.98000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16642764

  • 542.00€ / 2 pièces

Date d’expédition estimée: 02-11-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Accessoire pour centrifugeuses
    • Centrifugeuse Multi FC5916R 120V
    • Centrifugeuse Multi FC5916 120V
Spécification

Spécification

FB x2
750 mL
Centrifugeuse Multi FC5916R 120 V et centrifugeuse Multi FC5916 120 V
99 mm
Vidéos
FDS
Documents
Certificats