missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atlas Material Testing™ Cartouche en céramique
Marque: Atlas Material Testing™ RB5265202
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.42300kg
Description
Cartouche de filtration à double joint torique• Double joint torique = 100% d'eau filtrée
• Montage rapide avec auto-centrage
• Cartouche longueur 254mm pour carter Senior
• Joint en ETP (éthylèn propylène) qualité alimentaire
• Température max. d'utilisation 35°C
• Cartouche céramique régénérable
• Filtre en céramique poreuse pour filtration stérilisante à 0,45μm (élimination à 99,99% des bactéries et algues)
• Cartouche céramique
• Accessoires obligatoires préfiltre pour un débit optimal et des périodes de régénération plus espacées dans le temps.
Spécification
300 l/h | |
45°C | |
254 mm |