missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Tubulure en chloroprène

Bonne résistance au vieillissement et aux éclaboussures ou aux hydrocarbures et aux huiles minérales

Marque:  Saint-Gobain 720390

Code nomenclature Nacres: NB.35

Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15680181

Quantité Prix
1 157.00€ / 50 pièces
10 141.58€ / 50 pièces
Date d’expédition estimée: 08-07-2021

Ajouter au panier


Description

Description

  • Bonne résistance au vieillissement et aux éclaboussures
  • Couleur noire
  • Disponibles dans différentes longueurs
Spécification

Spécification

100°C (pics possibles à +150°C)
Chloroprene tubing
9 mm
1.5 mm
Density: 1.55, Shore hardness A=50±5
Black
6 mm
50 m
-20°C
Vidéos
FDS
Documents