Learn More
Macherey-Nagel™ Filtres pour seringues en polyester PET Chromafil™ Xtra
Marqués pour la validation/certification des méthodes. Les filtres pour seringues en polyester PET Macherey-Nagel™ Chromafil™ sont des membranes polyvalentes hydrophiles qui ne sont pas cytotoxiques pour une utilisation avec des solvants polaires et apolaires, en particulier des mélanges d’eau et de solvants organiques utilisés dans la détermination COT/COD.
Marque: Macherey-Nagel™ 729221
Description
Les filtres pour seringues Chromafil™ Xtra sont imprimés pour une identification directe du type de membrane, du diamètre et de la taille des pores. Les filtres pour seringues éliminent les particules indésirables des échantillons de liquides ou de gaz afin d’éviter toute contamination et toute obstruction des instruments sensibles pouvant entraîner des temps d’arrêt. Le filtrage des échantillons augmente la durée de vie des colonnes et des équipements chromatographiques, donne des résultats plus cohérents et reproductibles et permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Boîtier en polypropylène (PP) sans couleur à bleeding Xtra avec étiquette transparente
- Faible teneur en composés extractibles
- Géométrie à débit rapide pour une filtration facile
- Faible volume de maintien pour une récupération de filtrat maximale
- Entrée Luer Lock pour un raccord sûr du côté haute pression
- Certifiés HPLC, avec plaque de protection de stabilisation pour empêcher la rupture de la membrane
- Conçus pour être compatibles avec tous les systèmes de filtration automatisés courants
- Idéals pour la filtration des échantillons GC, HPLC et UHPLC
Spécification
Autoclavable à 121°C (30 min). | |
Impression noire, incolore | |
Impression avec le type de membrane, le diamètre et la taille des pores | |
Polyester | |
Non stérile | |
Non cytotoxique : n’inhibe pas la croissance des microorganismes et des cellules supérieures | |
Hydrophile | |
100Pack | |
Boîte standard | |
Lot de 100 | |
5 à 100 mL |
Certifié HPLC | |
80 μl | |
Oui | |
0,20 μm | |
4,91 cm2 | |
Polypropylène | |
Luer Lock | |
Luer | |
>12 bar | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |