missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC™ Inserts de couplage à raccord cannelé en PSU HFC35
Flottant
Marque: CPC™ 22635
Code nomenclature Nacres: BD.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Couplages en PSU
- Adapté aux applications exigeantes
- Résistance aux UV, capable de supporter une exposition continue aux rayons UV nocifs
- Conception ergonomique
- Fonctionne dans des environnements difficiles à des températures allant de -40°C à 138°C (-40°F à 280°F)
- Pression : Vide à 125 psi (8,6 bars)
- Grand tampon à ergot de blocage enveloppé
- Offre un flux élevé et un déversement exceptionnellement faible
Spécification
Polysuflone | |
Insert de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne 3/8 po |