missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Inserts de couplage à raccord cannelé en PSU HFC35

Flottant

Marque:  CPC™ 22835

Code nomenclature Nacres: BD.03

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11923804

  • 252.00€ / 1 pièce


Expédition estimée
10-05-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Couplages en PSU
  • Adapté aux applications exigeantes
  • Résistance aux UV, capable de supporter une exposition continue aux rayons UV nocifs
  • Conception ergonomique
  • Fonctionne dans des environnements difficiles à des températures allant de -40°C à 138°C (-40°F à 280°F)
  • Pression : Vide à 125 psi (8,6 bars)
  • Grand tampon à ergot de blocage enveloppé
  • Offre un flux élevé et un déversement exceptionnellement faible
Spécification

Spécification

Polysuflone
Insert de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne 1/2 po
Vidéos
FDS
Documents