missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Peigne 1,5mm

Fabriqué conformément à la norme la plus stricte. Le peigne 1,5 mm de Fisherbrand™ est utilisé avec les systèmes d’électrophorèse.

Marque:  Fisherbrand™

Code nomenclature Nacres: NC.01

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11789675

Quantité Prix
1 51.18€ / 1 pièce
10 45.03€ / 1 pièce
Expédition estimée
19-03-2021
Ajouter au panier


Description

Description

  • Utilisé avec les systèmes d’électrophorèse verticale
Spécification

Spécification

Vertical Gel Electrophoresis
10
1.5 mm
Vidéos
FDS
Documents