missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Peignes pour cuve d’électrophorèse sur gel horizontale HU20 Maxi-Standard, épaisseur 1,5 mm

Pour une utilisation avec l’unité d’électrophorèse sur gel horizontale HU20 Maxi-Standard

Marque:  Fisherbrand™

Code nomenclature Nacres: NC.01

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11789635

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

  • Avec code couleur
  • Réglable en hauteur
  • Offre un contrôle complet du volume de chargement et de la profondeur des puits
Spécification

Spécification

Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale HU20 Maxi-Standard
28
30 μl
Peigne
1,5 mm
5 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions