missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Inserts Polytube sans ferrule avec vanne de fermeture

À utiliser avec du matériel de laboratoire, des instruments médicaux et chirurgicaux, des systèmes de transfert d’eau, des systèmes d’air et autres applications

Marque:  CPC™ 68462-50

Code nomenclature Nacres: NB.17

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11920528

Quantité Prix
1 20.05€ / 1 pièce
10 18.08€ / 1 pièce
Expédition estimée
15-06-2021
Ajouter au panier


Description

Description

  • Tailles de débit jusqu’à 0,37 po (9,5 mm)
  • Déconnexion facile par dévissage ou à l’aide d’un bouton-poussoir
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion, compatible avec le polyuréthane, le polyéthylène, le nylon, le PVC, le silicone et d’autres matériaux de tubulure
  • En acétal blanc ou PP couleur amande, ils peuvent être associés ou adaptés à divers types de couplage
  • Pièces métalliques en acier inoxydable de type 316 (ressorts internes, vannes ou ergots de blocage)
  • Un déclic audible se fait entendre lorsque le couplage est complètement engagé
  • Les inserts sont disponibles en configurations directe ou avec vanne de fermeture

Les tailles de débit du raccord et de l’insert doivent correspondre, mais les dimensions de D.I. des tubulures peuvent être différentes.

Spécification

Spécification

Blanc
82°C
Acétal
33 à 45 mm
Tube de 1,6 mm x 6,4 mm
-40deg;C
0,58 in
180°F
120°psi
1,3 à 1,8 in
Insert de couplage en ligne avec vanne PTF
–40deg;F
14,7 mm
Vannes de fermeture
Vidéos
FDS
Documents